Pokosová pila KGS 250-60
Kapovací a pokosová pila KGS 250-60
POKOSOVÁ - KAPOVACÍ PILA-(KGS 250-60)
Obj. č. 07013430
EAN 4056807515311
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro velkou řeznou kapacitu
Nastavení tahu s vnitřními vodicími tyčemi a kvalitními kluznými a kuličkovými ložisky
Přesná práce a dokonalé osvětlení pracovního prostoru
Osvětlení LED naznačuje čáru řezu pomocí stínu od pilového listu.
Snadné a rychlé nastavení pokosu a sklonu
Pevné nasazení ve standardních úhlech
Přesná práce ve všech nastaveních náklonu
Čelně frézovaná patka a zarážka z vysoce kvalitního litého hliníku a optimalizované provedení zarážky
Čisté pracovní prostředí
Účinné dvoubodové odsávání prachu
Snadná přeprava
- Funkce bezpečného zajištění pro nástavec a hlavu pily
- Praktické rukojeti pro přenášení, které zároveň výrazně zvyšují dosedací plochu obrobku
Datové listy(X)
Na dřevo, MDF a laminát
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Max. průměr pilového listu | 216 mm | 
| Vhodné pro průměr vývrtu | 30 mm | 
| Šířka hloubení | 250 | 
| Hloubka řezu | 60 mm | 
| Příkon | 1400 W | 
| Max. úhel pokosu | 48 Stupňů | 
| Max. úhel sklonu | 48 Stupňů | 
| Směr otáčení při úhlu sklonu | Levé | 
| Hmotnost stroje | 11,5 kg | 
| Délka kabelu | 2 m | 
| Min./max. volnoběžné otáčky | 0-4600 ot/min | 
| Max. volnoběžné otáčky | 4600 ot/min | 
| Vibrace | 2,7 m/s² | 
| Hladina akustického tlaku | 92 dB | 
| Délka | 355 mm | 
| Šířka | 445 mm | 
| Výška | 425 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!