Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pojízdný stojan pro pracovní svítilny

Pojíz. 3nožka pro prac. svítilnu NOVA, MULTIMATCH
POJÍZDNÝ STOJAN

Obj. č. 0981105119

EAN 4058794717457

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojízdný stojan pro pracovní svítilny

Obj. č. 0981105119

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Obousměrné plynulé výškové nastavení
  • Dvě uzamykatelná kolečka pro pevné a stabilní nastavení polohy

  • Systém zámku 360°

  • Max. nosnost 10 kg

  • Ocel s práškovým nástřikem
Upozornění

Pro pracovní svítilny NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 a 8

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Dvojitý držák pro připevnění dvou svítilen: Obj. č. 0981104005

Vhodné pro

Pracovní světlo LED na baterie, 5000 lm, Pracovní světlo LED na baterie, DCM, 2500 lm, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R

Min./max. výška

900-1900 mm

Materiál

Plast/ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace