Pojistný třmen Pružinová ocel, typ ZJ
Pružinová ocel, prostá, tvar ZJ
POKR-OT-ZJ-32
Obj. č. 04394 32
EAN 4046778881065
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro průměr drážky | 32,20 mm | 
| Vnitřní průměr (d2) | 22,5 mm | 
| Vnější průměr (d1) | 32,55 mm | 
| Tloušťka (s1) | 0,5 mm | 
| Normy | WN 439 | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Základní | 
| Forma | ZJ | 
| Vyhovuje RoHS | Ano |