Pojistná podložka typu S Nerezová ocel A2
POD-PJ-A2-S-9,0X5,3X0,70
Obj. č. 0404801050
EAN 4049557818702
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tvar talířové pružiny umožňuje optimální zajištění třením a současně zajišťuje mechanické blokování díky šikmému vroubkování.
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Vhodné pro závit (palcový) | 3/16 |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 9 mm |
Výška (h1) | 1,2 mm |
Tloušťka (s1) | 0,7 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |