Pojistná podložka typu S Nerezová ocel A2
POD-PJ-A2-S-16,0X10,5X1,00
Obj. č. 0404801100
EAN 4049557818818
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tvar talířové pružiny umožňuje optimální zajištění třením a současně zajišťuje mechanické blokování díky šikmému vroubkování.
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Vhodné pro závit (palcový) | 3/8 |
Vnitřní průměr (d1) | 10,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 16 mm |
Výška (h1) | 1,6 mm |
Tloušťka (s1) | 1,0 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |