Pojistná podložka s obdélníkovým průřezem, tvar B DIN 127, ocel, vločkový zinek, stříbrná (ZFSH)
DIN 127 ocel, vločkový zinek, tvar B
Obj. č. 0440916
EAN 4046777629934
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pouze pro šrouby pevnostních tříd ≤ 5.8.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,1 mm |
Vnější průměr (d2) | 11,8 mm |
Výška (h1) | 3,8 mm |
Tloušťka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |