Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pojistná podložka s obdélníkovým průřezem, tvar B DIN 127, ocel, nelegovaná

POD-PER-DIN127-B-D8,1

Obj. č. 04408

EAN 4011231381994

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojistná podložka s obdélníkovým průřezem, tvar B DIN 127, ocel, nelegovaná

Obj. č. 04408
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
Upozornění

Vhodná pouze pro šrouby pevnostních tříd ≤ 5.8.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M8

Vnitřní průměr (d1)

8,1 mm

Vnější průměr (d2)

14,8 mm

Výška (h1)

4,0 mm

Tloušťka (s1)

2 mm

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

B

Normy

DIN 127

Šířka (b)

3 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace