Pojistná podložka s vnějším ozubením, tvar A
POD-ZB-DIN6798-A-(A2C)-D10,5
Obj. č. 0429010
EAN 4011231374798
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Vnitřní průměr (d1) | 10,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 2,7 mm |
Tloušťka (s1) | 0,9 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Forma | A |
Konstrukce | Vnější ozubení |
DIN | 6798 |