Pojistná podložka s obdélníkovým průřezem, tvar B DIN 127 ocel mech. pozinkovaná
POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D3,1
Obj. č. 04413
EAN 4011231382793
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pouze pro šrouby pevnostních tříd ≤ 5.8.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M3 |
Vnitřní průměr (d1) | 3,1 mm |
Vnější průměr (d2) | 6,2 mm |
Výška (h1) | 1,6 mm |
Tloušťka (s1) | 0,8 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |
Šířka (b) | 1,3 mm |