Pojistná podložka na hřídel, v zásobníku DIN 6799 nelegovaná ocel, v pásech
DIN 6799, nelegovaná ocel, v pásech
POD-PJ-DIN6799-MG-600PCS-D3,2
Obj. č. 049032 0
EAN 4024835602624
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro průměr drážky | 3,2 mm |
Vhodné pro hřídele min./max. | 4-5 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 2,7 mm |
Vnější průměr (d2) | 7,3 mm |
Tloušťka (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Forma | RA |
Vyhovuje RoHS | Ano |