Pojistná podložka VS Pružinová ocel, typ VS, povrchová úprava vločkovým zinkem, stříbrná (ZFSH)
Pružinová ocel, vločkový zinek, stříbrná, typ VS
Obj. č. 464830012
EAN 4059608761086
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložka tvaru Belleville
Podložka tvaru Belleville má šikmé zuby, které zajišťují optimální tření a dosednutí spoje.
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle. V případě náročných podmínek (tvrdé povrchy, štěrbinové otvory, šrouby pevnostní třídy 10.9 apod.) se doporučuje použít zesílené provedení VS.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 2,1 mm |
Tloušťka (s1) | 1,4 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Forma | VS |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |