Pojistná podložka VS Pružinová ocel s povlakem zinkových vloček, Geomet 500
Pružinová ocel, vločkový zinek, Geomet 500, typ VS
POD-PJ-VS-(GE5B)-D20,0
Obj. č. 0493700020
EAN 4047376651890
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 21 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Výška (h1) | 2,8 mm |
Tloušťka (s1) | 1,9 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | VS |