Pojistná podložka VS Pružinová ocel, mechanicky pozinkovaná
POD-PJ-VS-(MZN)-18,0X13,0X1,40
Obj. č. 04939012
EAN 4099618276606
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložka tvaru Belleville má šikmé zuby, které zajišťují optimální tření a dosednutí spoje.
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle. V případě náročných podmínek (tvrdé povrchy, štěrbinové otvory, šrouby pevnostní třídy 10.9 apod.) se doporučuje použít zesílené provedení VS.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 2,1 mm |
Tloušťka (s1) | 1,4 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | VS |