Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pojistná podložka VS Pružinová ocel, mechanicky pozinkovaná

POD-PJ-VS-(MZN)-16,0X10,5X1,40

Obj. č. 04939010

EAN 4099618275159

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojistná podložka VS Pružinová ocel, mechanicky pozinkovaná

Obj. č. 04939010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Podložka tvaru Belleville má šikmé zuby, které zajišťují optimální tření a dosednutí spoje.

Upozornění

To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle. V případě náročných podmínek (tvrdé povrchy, štěrbinové otvory, šrouby pevnostní třídy 10.9 apod.) se doporučuje použít zesílené provedení VS.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M10

Vhodné pro závit (palcový)

3/8

Vnitřní průměr (d1)

10,5 mm

Vnější průměr (d2)

16 mm

Výška (h1)

2,0 mm

Tloušťka (s1)

1,4 mm

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

VS

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace