Pojistná podložka VS Nerezová ocel A2
Nerezová ocel A2, typ VS
POD-PJ-A2-VS-10,0X6,4X1,00
Obj. č. 040480006
EAN 4049557818238
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložka díky tvaru Belleville dosahuje optimálního tření a současně se mechanicky zajistí díky spirálovému ozubení. Vyšší předpínací síly lze dosáhnout díky vyšší tloušťce podložky
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle. V případě náročných podmínek (tvrdé povrchy, štěrbinové otvory, šrouby pevnostní třídy 10.9 apod.) se doporučuje použít zesílené provedení VS.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Tloušťka (s1) | 1,0 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | VS |