Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)
POD-PJ-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00
Obj. č. 0493012
EAN 4011231412438
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tvar talířové pružiny umožňuje optimální zajištění třením a současně zajišťuje mechanické blokování díky šikmému vroubkování.
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 1,7 mm |
Tloušťka (s1) | 1 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |