Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pojistná podložka S pružinová ocel, prostá

POD-PJ-S-5,5X3,2X0,45

Obj. č. 04933

EAN 4011231412933

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojistná podložka S pružinová ocel, prostá

Obj. č. 04933

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 300 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Tvar talířové pružiny umožňuje optimální zajištění třením a současně zajišťuje mechanické blokování díky šikmému vroubkování.
Upozornění

To je v mnoha případech výhodné - především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu - kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnitřní průměr (d1)

3,2 mm

Vnější průměr (d2)

5,5 mm

Výška (h1)

0,9 mm

Tloušťka (s1)

0,45 mm

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

S

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace