Pojistná podložka S pružinová ocel, prostá
POD-PJ-S-13,0X8,4X0,70
Obj. č. 04938
EAN 4011231413107
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tvar talířové pružiny umožňuje optimální zajištění třením a současně zajišťuje mechanické blokování díky šikmému vroubkování.
To je v mnoha případech výhodné - především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu - kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 13 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Tloušťka (s1) | 0,7 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |