Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pojistná podložka S Pružinová ocel, prostá

Pružinová ocel bez příměsí, typ S
POD-PJ-S-10,0X6,4X0,60

Obj. č. 04936

EAN 4011231413053

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojistná podložka S Pružinová ocel, prostá

Obj. č. 04936

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 300 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Podložka tvaru Belleville má šikmé zuby, které zajišťují optimální tření a dosednutí spoje.

Upozornění

To je v mnoha případech výhodné - především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu - kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnitřní průměr (d1)

6,4 mm

Vnější průměr (d2)

10 mm

Výška (h1)

1,2 mm

Tloušťka (s1)

0,6 mm

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

S

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace