Pojistná podložka S Pružinová ocel, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFSH)
Pružinová ocel, vločkový zinek, stříbrná, typ S
Obj. č. 46483508
EAN 4053479232478
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložka tvaru Belleville
Podložka tvaru Belleville má šikmé zuby, které zajišťují optimální tření a dosednutí spoje.
To je v mnoha případech výhodné – především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu – kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vhodné pro závit (palcový) | 5/16 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 13 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Tloušťka (s1) | 0,7 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Forma | S |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |