Pojistná podložka S
Ocel, vločkový zinek, Geomet 500, typ S
POD-PJ-S-(GE5B)-D17,0X24X1,2
Obj. č. 049370716
EAN 4050382221926
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Výška (h1) | 2,1 mm |
Tloušťka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |