Pojistná podložka Pružinová ocel s mechanickým pozinkovaným povlakem, tvar HS
Ocel, mech. pozinkovaná, typ HS
Obj. č. 46366
EAN 4045727942147
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 12 mm |
Výška (h1) | 1,9 mm |
Tloušťka (s1) | 1,5 mm |
Normy | WN 4636 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |