Pojistná podložka NF E 25511 Ocel s tlustovrstvou pasivací, bez ozubení na spodní straně
Ocel se silnovrstvou pasivací NF E 25511
POD-ZB-NFE25511-(ZN8/CN/T0)-4X8
Obj. č. 46244 8
EAN 4050382639486
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
NF E 25511 je vzhledem k nedostatku zubů na spodní straně pouze částečně vhodný jako kontaktní podložka, což znamená, že kontakt se základním materiálem není možný, zejména u lakovaných povrchů
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M4 |
Vnitřní průměr (d1) | 4,1 mm |
Vnější průměr (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1 mm |
Tloušťka (s1) | 0,8 mm |
Normy | NF E 25511 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |