Pojistná podložka DIN 127, ocel, nelegovaná
DIN 127 prostá ocel, tvar A
POD-PER-DIN127-A-D8,1
Obj. č. 04419008
EAN 4024835382892
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pouze pro šrouby pevnostních tříd ≤ 5.8.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,1 mm |
Vnější průměr (d2) | 14,8 mm |
Výška (h1) | 5,4 mm |
Tloušťka (s1) | 2 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |