Pojistná destička s jazýčky DIN 93, ocel prostá
DIN 93 ocel prostá
PODLOŽKY DIN93 D25,0
Obj. č. 0427924
EAN 4045727201152
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M24 |
Jmenovitý průměr (d1) | 25 mm |
Vnější průměr (d2) | 50 mm |
Délka patky (l1) | 42 mm |
Šířka patky (b1) | 20 mm |
Tloušťka (s1) | 1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S nosem/patkou |
DIN | 93 |