Pojezdové kolečko s otočným držákem
Průmyslové otočné kolečko, PUR pneumatika
DVANPØIVALE-PA-A2-LENK-ANSRBP-D125-220KG
Obj. č. 0683567907
EAN 4045727124574
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Náboj kluzného ložiska
- Pevnost: 60±3 Shore D
- Vynikající kluzné vlastnosti a pružnost, nízký valivý odpor
- Dobrá odolnost proti opotřebení a trhání
- Aplikační teplota: -15°C až +80°C
- Dvojitá kulová objímka s mazáním vazelinou
- Pouzdro z nerezové oceli
- Kroužek na ochranu proti prachu
- Vhodné pro širokou škálu podlah
Datové listy(X)
Vhodné pro prostředí ovlivněná povětrnostními vlivy, alkoholy a glykoly, slabými organickými a minerálními kyselinami a vodou. Tato kolečka se používají hlavně v potravinářském průmyslu (jatky, pekárny, řezníky, udírny a závody na zpracování ryb), v komerčních kuchyních a nemocnicích a také v textilním a chemickém průmyslu. Tato kolečka se stále častěji používají také v dílnách a prádelnách a také v čisticích vozících.
|  | |
| Průměr válce (D) | 125 mm | 
| Šířka role (L) | 35 mm | 
| Výška (H) | 156 mm | 
| Povolené zatížení | 220 kg | 
| Délka (A) | 100 mm | 
| Šířka (B) | 85 mm | 
| Vzdálenost otvorů (a) | 80 mm | 
| Vzdálenost otvorů 2 (b) | 60 mm | 
| Průměr podélného otvoru (c) | 9 mm | 
| Min./max. tvrdost Shore A | 57-63 | 
| Min. teplotní podmínky | -15 °C | 
| Max. teplotní podmínky | 80 °C | 
| Hloubka otvoru pro šroub (R) | 37 mm |