Podstřešní/neprodyšná membrána STAMISOL EXTREME PACK 500
Podstřešní ochran. fólie STAMISOL EXTREME PACK 500
STAMISOL PACK 500
Obj. č. 0681001152
EAN 4053479067001
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní a trvanlivá
Odolná vůči UV záření, dešti a extrémním povětrnostním podmínkám v horských oblastech
Odolná proti stlačení a proti propíchnutí podle normy DIN 4426
Zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při instalaci
Svařitelná a lepitelná
Svařitelná za všech venkovních teplot a také při teplotách nad 5 °C
Ochranné střešní fólie a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s produkty systému Stamisol!
Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10 %.
* Teplotní odolnost podle záručních podmínek systému!
Datové listy(X)
- Pro lepení na dřevo, kov nebo omítku
- Vhodná pro použití v horských oblastech
- Pro všechny střešní krytiny (kromě neventilovaných břidlicových střech)
- Vhodná na všechny podklady
- Vhodná pro pokládku přímo na izolaci / do všech střešních konstrukcí
Konstrukce | Bez samolepicí pásky |
Plošná hmotnost na m² | 520 g |
Délka role | 25 m |
Šířka role | 2,6 m |
Plocha | 65 m² |
Počet rolí na paletu | 25 ks |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Tloušťka | 0,5 mm |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 24 Měsíce |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,95 m / podle normy EN 1931 |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 500 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 800 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 2500 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 1500 N |
Roztažnost/podmínky | 32 % / Podle normy DIN EN 12311-1 |
Max. teplota při ohýbání zastudena / podmínky | -40 °C / podle normy EN 1109 |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 60 °C |