Podstřešní/neprodyšná membrána STAMISOL ADVANCED ECO
Podstřešní fólie STAMISOL ADVANCED ECO
STAMISOL ECO
Obj. č. 0681001151
EAN 4053479070629
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní a trvanlivá
Trvalá odolnost vůči UV záření a velmi vysoká odolnost vůči teplu a vlhkosti
Odolná proti stlačení, pochozí
Zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při instalaci
Vhodná pro nouzové opravy
Kompletní systém pro dlouhodobou ochranu během instalace na místě
Možnost různých kombinací
Kompatibilní se všemi izolačními a stavebními materiály (včetně asfaltu)
Regulace
Paropropustná, ale vodotěsná a odolná vůči prudkému dešti
Ochranné střešní fólie a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s produkty systému Stamisol!
Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10 %.
* Teplotní odolnost podle záručních podmínek systému!
Datové listy(X)
- Pro lepení na dřevěné, kovové nebo omítací podpůrné konstrukce
- Pro větrané nebo dvojitě větrané střešní konstrukce
- Vhodné zejména pro neizolované střechy a nadkrokevní izolaci
- Mezikrokevní izolace
- Pod fotovoltaickými panely
Konstrukce | Se samolepicí páskou |
Plošná hmotnost na m² | 335 g |
Délka role | 26 m |
Šířka role | 2,5 m |
Plocha | 65 m² |
Počet rolí na paletu | 53 ks |
Materiál | Polyesterové rouno |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |
Tloušťka | 0,4 mm |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 12 Měsíce |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,07 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 220 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 220 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 385 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 350 N |
Roztažnost/podmínky | 32 % / Podle normy DIN EN 12311-1 |
Max. teplota při ohýbání zastudena / podmínky | -30 °C / podle normy EN 1109 |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 60 °C |