Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Podstřešní fólie WÜTOP Thermo ND Plus

ROOFSTR-THERMO-ND-PLUS-3M-2SK-150SM

Obj. č. 0681001089

EAN 4046777413724

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podstřešní fólie WÜTOP Thermo ND Plus

Obj. č. 0681001089

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 150 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Polyesterová ochranná střešní fólie odolná vůči průrazu

WÜTOP Thermo ND Plus je vysoce paropropustná podstřešní fólie na bázi polyesteru se speciálním povlakem. Pokládá se přímo na tepelnou izolaci nebo bednění v případě větraných i nevětraných šikmých střech.



Chráněno proti proděravění podle normy ETA-17/0206


Schváleno podle ETA17/0206: Upevňovací body šroubů a hřebů odolné proti propíchnutí.


Fólie WÜTOP Thermo ND Plus je odolná proti propíchnutí v místě upevnění na celopovrchové kontaktní ploše odolné vůči tlaku; pro ochranu proti perforaci není nutný žádný další těsnicí materiál na hřebíky.



Technologie


Polyesterové rouno se speciálním povlakem.



Bezpečnost


Polyester je materiál extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplotám až do 120 °C. Speciální povrchová úprava je protiskluzová a lze ji bezpečně spojovat.



Šetří čas a peníze


Samotěsnění při proražení hřebíkem ušetří spoustu času a peněz. Integrované samolepicí pásky pro snadnou a rychlou instalaci.



Speciální typ pro krytinu z břidlice


Vhodná pro dočasné krytí břidlicových střech podle ZVDH (Německé centrální asociace pokrývačů).

Doklad o plnění

Podstřešní fólie UDB/USB


Splňuje požadavky produktových datových listů ZVDH (Ústřední asociace německých pokrývačů) pro podstřešní fólie UDB/USB



Chráněno proti proděravění podle normy ETA-17/0206


V souladu s certifikátem o zkoušce Technické univerzity v Berlíně a příslušnými zkušebními protokoly č. P-06-186-2015 a P-06-187-2015 vydanými Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku, v obou případech na základě normy DIN EN 13111; 2001-08, lze produkt klasifikovat jako odolný vůči průrazu (odolný vůči průrazu hřebíkem) a hnanému dešti, jak je definováno v těchto zkušebních protokolech. Poznámka: Oba systémy byly testovány podle zkušebních protokolů P-6-186/-2015 (bez pásky na utěsnění hřebíků) a P-6-187/2015 (s páskou na utěsnění hřebíků). Produkt Wütop Thermo ND Plus prokázal dostatečnou odolnost vůči průrazu hřebíkem. Musí být splněny následující konstrukční podmínky:


  • Kontralatě (30/50) připevněte minimálně hřebíky 3,1 x 90 (hladké) nebo 2,8 x 80 (nejhorší případ s ohledem na spojovací materiál)

  • Instalujte suché kontralatě. (S10, <20M%)

  • Žádné spony v povrchu fólie; jinou možností je utěsnit místa spon dodatečně pomocí vhodné lepicí pásky.

  • Schváleno podle ETA17/0206: Upevňovací body šroubů a hřebů odolné proti propíchnutí
Upozornění

Řiďte se pokyny k instalaci pro tento výrobek.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Plošná hmotnost na m²

230 g

Délka role

50 m

Šířka role

3 m

Plocha

150 m²

Hmotnost role

42 kg

Počet rolí na paletu

10 ks

Materiál

Polyesterové rouno

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 120 °C

Třída / podmínky stavebních hmot

E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1

Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám

0,13 m / podle normy EN ISO 12572

Odolnost proti průniku vody

W1

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

210 N

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

210 N

Podélná tažná síla při 50 mm

310 N

Příčná tažná síla při 50 mm

360 N

Vhodné jako difuzní fólie pro břidlice

12 Týdny

Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí

12 Týdny

Odolnost vůči UV záření

Max. 6 měsíců

Třída stavebních hmot

E – normálně hořlavý

vodotěsnost nosníků

Vyhovuje

Konstrukce

Se samolepicí páskou

Odolnost vůči kroupám
Klasifikace Průměr
ledové koule
Hmotnost Rychlost Limit třídy
HW1 + 10 mm 0,5 g 13,8 m/s 50 km/h 0,04 J
HW2 + 20 mm 3,6 g 19,5 m/s 70 km/h 0,7 J
HW3 + 30 mm 12,3 g 23,9 m/s 86 km/h 3,5 J
HW4 + 40 mm 29,2 g 27,9 m/s 99 km/h 11,1 J
HW5 + 50 mm 56,9 g 30,8 m/s 110 km/h 27,0 J
Produkt Odolnost vůči kroupám Výsledek testu v souladu s normou DIN EN 13583
Třída Podkladová vrstva
z EPS/měkkého podkladu
Podkladová vrstva z dřevovláknitého izolačního materiálu (měkká dřevovláknitá deska) Podkladová vrstva izolační desky z kamenné minerální vlny, kamenná vlna Podkladová vrstva
z cementové desky/vyztužené
Podkladová vrstva z 3vrstvého
smrkového masivního dřevěného panelu
Podkladová vrstva z hrubě
řezaného smrkového bednění
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Parozábrana WÜTOP DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-L50M-S1,5M-75QM

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
x 75 m2
Parozábrana WÜTOP® DS 100

DAMPVSPR-DS100-L50M-S1,5M-75QM

WÜTOP DS 100 je větruodolná parozábrana s vysokou hodnotou Sd
x 75 m2
Parozábrana WÜTOP DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-L50M-S3,0M-150QM

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
x 150 m2
Parozábrana WÜTOP DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-2SK-L50M-S1,5M-75QM

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
x 75 m2
Variabilní parozábrana pro různou vlhkost WÜTOP Thermo Vario SD

DAMPVSPRMS-(VOVIO)-S1,5M-L50M

Variabilní parozábrana s výhodami polyesterové technologie
x 75 m2
Lepicí těsnicí páska EURASOL® Thermo HT

EURASOL THERMO HT 60MMX25M

Lepicí těsnicí páska s extrémně vysokou lepivostí pro náročné vzduchotěsné a větrotěsné lepení uvnitř i venku
x 10 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Variabilní parozábrana pro různou vlhkost WÜTOP Thermo Vario SD

DAMPVSPRMS-(VOVIO)-S1,5M-L50M

Variabilní parozábrana s výhodami polyesterové technologie
x 75 m2
Lepicí těsnicí páska EURASOL® Thermo HT

EURASOL THERMO HT 60MMX25M

Lepicí těsnicí páska s extrémně vysokou lepivostí pro náročné vzduchotěsné a větrotěsné lepení uvnitř i venku
x 10 ks