Podpodlahová zásuvka s panelem
Ocelová podpodlahová zásuvka
Obj. č. 0963641681
EAN 4062855165552
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Efektivní využití prostoru
- Zásuvku lze vysunout na 100 %
- Nosnost jednotlivých zásuvek: 100 kg
- Nízko položené těžiště pro neutrální chování za jízdy
- Z vysokopevnostní oceli
Datové listy(X)
Šířka | 450 mm |
Výška | 250 mm |
Hloubka | 800 mm |
Šířka (vnitřní rozměr zásuvky) | 340 mm |
Výška (vnitřní rozměr zásuvky) | 160 mm |
Hloubka (vnitřní rozměr zásuvky) | 755 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 23,500 kg |
Barva zásuvky | Dopravní červená RAL 3020, strukturovaná |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!