Podomítková upevňovací svorka
Podomítková upevňovací svorka
FIXAČNÍ KLIP PLASTOVÝ NA KABELY 30-60MM
Obj. č. 0971300900
EAN 4058794739640
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká upínací síla
- Díky neutrální barvě neprosvítá pod omítkou
- Nezpůsobuje poškození trubek
- Snadná montáž díky okům pro prsty
- Výrazně kratší doba montáže – 50% úspora času
Datové listy(X)
Pro montáž trubek/kabelů do drážek ve zdivu
| Min./max. šířka štěrbiny | 30-60 mm | 
| Délka (a) | 60 mm | 
| Výška (c) | 38 mm | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C | 
| Barva | Bílá | 
| Materiál | Polyoxymethylene | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano |