Podložka tvaru Z NFE 25513, pozinkovaná ocel, tvar Z
NF E 25513 pozinkovaná ocel, tvar Z
Obj. č. 461220
EAN 4055375934722
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Forma | Z |
Vnitřní průměr (d1) | 21 mm |
Vnější průměr (d2) | 36 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | NF E 25513 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |