Podložka tvaru L NFE 25513, pozinkovaná ocel, tvar L
NF E 25513 pozinkovaná ocel, tvar L
POD-NFE25513-(A2K)-L-17X40X3
Obj. č. 461416
EAN 4038898893943
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Forma | L |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 40 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | NF E 25513 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |