Podložka s vnitřním jazýčkem DIN 462, ocel prostá
DIN 462 ocel prostá
PJPL-VNVYST-THN462-D24,0
Obj. č. 043700024
EAN 4046778750965
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 24 mm |
Vnější průměr (d2) | 42 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Tloušťka (s1) | 1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S vnitřním nosem |
Vhodné pro | Drážkované matice DIN 1804 |
DIN | 462 |