Podložka s jazýčkem, vnější jazýček DIN 432, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 432 pozinkované
POD-NOS-DIN432-(A2K)-21X42X1,6
Obj. č. 043300 20
EAN 4046778605449
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Jmenovitý průměr (d1) | 21 mm |
Vnější průměr (d2) | 42 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Tloušťka (s) | 1,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | S nosem/patkou |
Normy | DIN 432 |