Podložka se čtvercovým otvorem, především pro dřevěné konstrukce DIN 440, žárově zinkovaná ocel (HDG), čtvercový otvor (tvar V)
DIN 440, žárově zinkovaná ocel, tvar V
POD-DŘ-DIN440-V-(HDG)-9,0X28X3
Obj. č. 04590009
EAN 4024835410557
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Délka (l1) | 9 mm |
Vnější průměr (d2) | 28 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | V |
DIN | 440 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |