Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 9021 ocel, pozinkovaná
POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4
Obj. č. 04168
EAN 4011231365253
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ano |