Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 9021 ocel, pozinkovaná
POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4

Obj. č. 04166

EAN 4011231365215

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 04166

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 300 ks
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
Vhodné pro závit šroubu

M6

Vnitřní průměr (d1)

6,4 mm

Vnější průměr (d2)

18 mm

Tloušťka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Tvrdost podle Vickerse, HV

140 HV

Konstrukce

S velkým vnějším průměrem

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace