Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D3,2

Obj. č. 04163

EAN 4011231365062

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 04163

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 300 ks
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
Vhodné pro závit šroubu

M3

Vnitřní průměr (d1)

3,2 mm

Vnější průměr (d2)

9 mm

Tloušťka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Tvrdost podle Vickerse, HV

140 HV

Konstrukce

S velkým vnějším průměrem

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace