Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021, polyamid
DIN 9021 polyamid
POD-DIN9021-PA-D13,0
Obj. č. 0421012
EAN 4052703060214
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Vnější průměr (d2) | 37 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ano |