Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021, ocel, pozinkovaná, černá (A2C)
DIN 9021 ocel, pozinkovaná
POD-DIN9021-140HV-(A2S)-D20,0
Obj. č. 041600018
EAN 4046778600055
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M18 |
Vnitřní průměr (d1) | 20 mm |
Vnější průměr (d2) | 56 mm |
Tloušťka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaná černá |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ne |