Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021, ocel, nelegovaná
POD-DIN9021-140HV-D8,4
Obj. č. 04178
EAN 4011231365611
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ano |