Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021, ocel, nelegovaná

POD-DIN9021-140HV-D4,3

Obj. č. 04174

EAN 4011231365468

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021, ocel, nelegovaná

Obj. č. 04174

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 300 ks
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
Vhodné pro závit šroubu

M4

Vnitřní průměr (d1)

4,3 mm

Vnější průměr (d2)

12 mm

Tloušťka (h1)

1 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Tvrdost podle Vickerse, HV

140 HV

Konstrukce

S velkým vnějším průměrem

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace