Podložka s kruhovým otvorem, především pro dřevěné konstrukce DIN 440 ocel 8.8, žárově zinkovaná (HDG)
DIN 440, žárově zinkovaná ocel
POD-DŘ-DIN440-R-(HDG)-9,0X28X3
Obj. č. 045909
EAN 4038898292272
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro spojky do dřeva
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 9 mm |
Vnější průměr (d2) | 28 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | R |
DIN | 440 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |