Podložka pro šroub s těžkým upínacím pouzdrem
DIN 7349 žlutě pozinkovaná ocel 200 HV
POD-DIN7349-200HV-(A3C)-D17,0
Obj. č. 049700016
EAN 4052703643455
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 40 mm |
Tloušťka (h1) | 6,000 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |