Podložka pro dřevěné konstrukce Podle normy DIN 1052, pozinkovaná
DIN 1052 ocel, pozinkovaná
POD-DŘ-DIN1052-(A2K)-18X68X6
Obj. č. 045119
EAN 4011231386333
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro spojky do dřeva
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 18 mm |
Vnější průměr (d2) | 68 mm |
Tloušťka (h1) | 6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
DIN | 1052 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |