Podložka pojistná palcová DIN 127, pružinová ocel, mechanicky pozinkovaná
DIN 127, ocel, mech. pozinkovaná, tvar B, palce
POD-PER-DIN127-B-(A2K)-1/2IN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vnitřní průměr (d1) | 1/2 in |
Vnější průměr (d2) | 22,07 mm |
Tloušťka (s1) | 3,18 mm |
Výška (h1) | 4,34 mm |