Podložka, čtvercová DIN 436, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 436 nerezová ocel A4 pro spojovníky dřeva
POD-4HR-DIN436-A4-D22
Obj. č. 041290120
EAN 4038898306498
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro spojky do dřeva
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Vnitřní průměr (d1) | 22 mm |
Šířka (a1) | 60 mm |
Min. tloušťka (h1) | 4 mm |
Max. tloušťka (h1) | 6 mm |
Tloušťka (h1) | 5 mm |
Délka (b1) | 60 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Jmenovitý průměr | 22 mm |
Vhodné pro | Dřevěné konstrukce |
Vyhovuje RoHS | Ano |
DIN | 436 |