Podložka Pro střešní šrouby
Talíř, šr. pro stř. konstr., do dřeva/pórobetonu
TA-ŠRB-(PB-WO-CONC)-82X40MM
Obj. č. 021718240
EAN 4038898097259
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Délka (l1) | 82 mm |
Vhodné pro šroub | Průměr 7,5 mm |
Průměr díry (d1) | 7,4 mm |
Šířka (b1) | 40 mm |
Povrch | Žárově zinkovaná ocelová lišta |
Délka x šířka | 82 x 40 mm |