Podložka Pro střešní šrouby
Talíř pro šroub do střešní konstrukce
TA-ŠRB-4,8MM-ANTISLIP-82X40MM
Obj. č. 021728240
EAN 4038898097242
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr díry (d1) | 4,7 mm |
Délka (l1) | 82 mm |
Šířka (b1) | 40 mm |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově zinkovaná ocelová lišta |
Konstrukce | Bezpečný při došlápnutí |
Délka x šířka x tloušťka | 82 x 40 x 1 mm |